TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ロックオープナーステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806433
品番
B-1469-2
販売価格(税込)
¥5,443
販売価格(税別)
¥
4,948
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠はワンタッチ完全ロック
解錠はつまみを引くだけです。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・特装車両・航空コンテナ
質量(g)
255
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
110
寸法LB(mm)
83
許容荷重(N)
392
寸法LA(mm)
190
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
11419