TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス裏蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806485
品番
B-1509-2
販売価格(税込)
¥998
販売価格(税別)
¥
907
バスケットに入れる
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
羽根/バレル研磨
タキゲンコード
13451
用途
事務機器・家具・制御盤
使用周囲温度(℃)
0〜+40