TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=70)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806555
品番
B-1520-A-3(BA-1007)
販売価格(税込)
¥596
販売価格(税別)
¥
542
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
14
寸法D3(Φmm)
12.2
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
5.9
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
40
寸法W(mm)
19
寸法d(mm)
5(商品番号B-1024-5)
寸法t(mm)
3.0
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
85
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12770