TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス L曲げ裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806582
品番
B-1524
販売価格(税込)
¥1,423
販売価格(税別)
¥
1,294
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6.9
寸法L(mm)
113
寸法d(mm)
14.2
寸法t(mm)
3.0
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
294
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12979