TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
ステンレス 2管型加工蝶番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
113
タキゲンコード
12983
注文コード
62806598
品番
B-1527-A-3
販売価格(税込)
¥1,379
販売価格(税別)
¥
1,254
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
14.2
寸法L1(mm)
113
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
80
寸法d(mm)
7(商品番号B-1024-7)
寸法t(mm)
3.0
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
261
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12983