曜日別特売
P2424HT プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き) Dell 62806636

プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62806636品番P2424HT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

質量(kg)7.86消費電力(W)18(ONモード時)、190(最大)、0.5(スタンバイ時)、0.3(オフモード)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.8×248.87×320.98※スタンド含む角度調整範囲傾斜角度(-5°/60°)、スイベル角度(-30°/30°)コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)解像度1920×1080(フルHD/1080p)保証期間3年応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)接続端子RJ45 イーサネットポート、1GbE高さ調整範囲(mm)110.52バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする