TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
ステンレス 3管型加工蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
65
タキゲンコード
12991
注文コード
62806643
品番
B-1528-B-1
販売価格(税込)
¥718
販売価格(税別)
¥
653
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
9.4
寸法E(mm)
2.6
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
30
寸法W(mm)
60
寸法d(mm)
4(商品番号B-1024-4)
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
82
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12991