TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス L型裏蝶番3型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
12848
注文コード
62806713
品番
B-1542-A
販売価格(税込)
¥1,795
販売価格(税別)
¥
1,632
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
寸法d(Φmm)
14.3
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・キュービクル・制御盤
質量(g)
235
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12848