ステンレス L型裏蝶番4型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62806722 品番B-1542-B
販売価格(税込) ¥1,795
販売価格(税別)
1,632

筐体に適した補助材を溶接して使用できます。

寸法d(Φmm)14.3 寸法t(mm)3 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・計測機器・通信機器 質量(g)235 表面仕上げ生地 タキゲンコード12849

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする