ステンレス 3管型加工蝶番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)100 タキゲンコード13000 注文コード62806765 品番B-1543-B-3
販売価格(税込) ¥1,671
販売価格(税別)
1,519
この商品は寸法L1・タキゲンコードなど9種類から選べます 他の種類を見る

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)16 寸法E(mm)14.3 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)52 寸法W(mm)150 寸法d(mm)5(商品番号B-1024-5) 寸法t(mm)4 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)385 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード13000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする