ステンレス L型裏蝶番5型(L=85)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62806783 品番B-1549
販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675
材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・計測機器・通信機器 質量(g)120 表面仕上げ生地 タキゲンコード12850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする