TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806792
品番
B-1550-1
販売価格(税込)
¥2,721
販売価格(税別)
¥
2,474
バスケットに入れる
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
16.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
113
寸法W1(mm)
160
寸法W2(mm)
130
寸法d(mm)
7(商品番号B-1024-7)
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)
709
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12851