TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806808
品番
B-1550-4
販売価格(税込)
¥1,731
販売価格(税別)
¥
1,574
バスケットに入れる
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
寸法D1(Φmm)
7
寸法D2(Φmm)
15.5
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
90
寸法W1(mm)
130
寸法W2(mm)
100
寸法d(mm)
6(商品番号B-1024-6)
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)
488
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12854