ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62806914 品番B-1810-1
販売価格(税込) ¥5,381
販売価格(税別)
4,892

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810)
小型・中型の扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)
180°開き

寸法D(Φmm)16 寸法t(mm)4 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車、小型・中型バン車 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12707

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする