TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 埋込み用蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806957
品番
B-1856-2
販売価格(税込)
¥11,133
販売価格(税別)
¥
10,121
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。
激しい扉の開閉にもスムーズに動作
左右兼用型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・コンテナー
軸径(Φmm)
8
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
11430