TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスカラー(角タイプ)L52×W18×Φ10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62807106
品番
B-1990-1
販売価格(税込)
¥865
販売価格(税別)
¥
786
バスケットに入れる
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
95
寸法L(mm)
52
寸法D(Φmm)
10.2
寸法□W(mm)
18
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13147