TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス トーションヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807167
品番
B-1999-1
販売価格(税込)
¥51,737
販売価格(税別)
¥
47,034
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
寸法L1(mm)
576
寸法L2(mm)
500
寸法P1(mm)
536
寸法P2(mm)
468
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
質量(g)
2350
用途
環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
付属品
取付け用ボルト、裏板
表面仕上げ
ブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数
1万回
タキゲンコード
12756
定格トルク(cN・m)
最大:5290、最小:529