TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス トーションヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807194
品番
B-1999-4
販売価格(税込)
¥43,634
販売価格(税別)
¥
39,667
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
寸法L1(mm)
476
寸法L2(mm)
400
寸法P1(mm)
436
寸法P2(mm)
368
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
質量(g)
2080
用途
環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
付属品
取付け用ボルト、裏板
表面仕上げ
ブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数
1万回
タキゲンコード
12765
定格トルク(cN・m)
最大:2250、最小:225