TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
薄型ケースロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62807246
品番
C-3-A
販売価格(税込)
¥2,868
販売価格(税別)
¥
2,607
バスケットに入れる
リバーシブルキーTAK60を標準装備
施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途
ロッカー・引出し
付属品
キー2本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨
タキゲンコード
24000