デッドロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62807316 品番 C-4-4
販売価格(税込) ¥5,174
販売価格(税別)
4,704

鍵操作にディテント効果があります。
鍵はリバーシブルタイプ

タキゲンコード24271 材質シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、ケース・カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げシリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、ケース・カバー/ヘアラインコーティング材 鍵違い数50000通り 付属品キー2本 用途キャビネット・ラック・スチール家具・木製家具・小型機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする