寸法H1(mm)13
寸法H2(mm)9
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)9
寸法L3(mm)18.5
寸法L4(mm)11.5
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)32
寸法P3(mm)12
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)21
寸法W3(mm)15
寸法W4(mm)28
寸法d(Φmm)5
寸法t1(mm)1.5
寸法t2(mm)1.5
引張荷重(N)98
材質黄銅板(C2801P)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
質量(g)41
表面仕上げクロムめっき
タキゲンコード20025