カードホルダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質カバー/AS樹脂、枠/ABS樹脂 タキゲンコード22249 注文コード62807368 品番C-26-A-1
販売価格(税込) ¥124
販売価格(税別)
113
この商品は材質・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

2枚のカードが入れられます。
透明カバーでカードを保護します。
市販の樹脂リベットを使うと取付けが簡単です。

用途配分電盤・ロッカー 材質カバー/AS樹脂、枠/ABS樹脂 質量(g)14 タキゲンコード22249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61115048
2024-02-05
用途:
分電盤の各名称用
建設業・工事業

いろいろのメーカーを取り入れて頂きありがとうございます。大きさが多種類あると選びやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61115048
2020-03-09
用途:
ボックスのネーム付け

ボックスに何が入るかわかるようにするために使ってみました。抜く差しできるようになっていますが、もう少し取りだしやすいといいな・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする