TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
カードホルダー(L160×W128)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62807386
品番
C-26-タテ(ロ)2
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
JIS規格のA5〜〜A7判の図面・説明書を挿入できます。
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
150
寸法L3(mm)
134
寸法L4(mm)
7
寸法W1(mm)
128
寸法W2(mm)
108
寸法W3(mm)
92
用途
配分電盤(図面入れ)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
72
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20101