TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
カードホルダー(L280×W315)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62807404
品番
C-26-タテ(ニ)2
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
裏面接着剤付
横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上)
透明カバーでカードを保護します。
寸法W1(mm)
315
寸法W2(mm)
288
用途
仕様書・図面入れ
材質
枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明
質量(g)
186
タキゲンコード
21247