TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみねじ
化粧ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807535
品番
C-29-8-15
販売価格(税込)
¥122
販売価格(税別)
¥
111
バスケットに入れる
質量(g)
10
寸法D1(Φmm)
16
タキゲンコード
20138
材質
黄銅線(C2700W)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)