マスキング リベット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62807702 品番 C-30-MR-14
販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。

寸法D(Φmm)17 寸法L(mm)- 用途配分電盤・制御盤 材質シリコーンゴム アイボリー 質量(g)700/100ケ 耐熱温度(℃)-50〜+250 タップサイズM14 タキゲンコード23907

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする