TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
マスキング リベット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807718
品番
C-30-MR-20
販売価格(税込)
¥124
販売価格(税別)
¥
113
バスケットに入れる
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
寸法D(Φmm)
23
寸法L(mm)
-
用途
配分電盤・制御盤
材質
シリコーンゴム
色
アイボリー
質量(g)
1400/100ケ
耐熱温度(℃)
-50〜+250
タップサイズ
M20
タキゲンコード
23914