難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー(2.5Y9/1相当色) 内径(Φmm)6 注文コード62807763 品番C-30-RK-15-EP-UL-Ivory
販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26
この商品は色・内径など79種類から選べます 他の種類を見る

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

耐荷重(N)たわみ時/0.5mm:45.2、1.0mm:102、2.0mm:- アイボリー(2.5Y9/1相当色) 材質(本体)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)2 内径(Φmm)6 用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法H1(mm)8 寸法d1(Φmm)3 寸法d2(Φmm)6 使用周囲温度(℃)70以下 寸法H2(mm)5 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性 タキゲンコード24056 参考締付けトルク値(cN・m)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

念のため難燃性のゴム探しました。サイズもわかりやすく思った通りの品が届きました。

2025-09-27
用途:
三角コーナーの延命策
サービス業

まるごと買換えても良さげな物ですが部品で買えるならとコレで修理。
サイズさえ計れば合う部品が必ずある!MonotaRoさんありがとう。

2025-09-04
用途:
三角コーナーの補修
建設業・工事業

なかなか実店舗では探し当たらないのですが、モノタロウには豊富な種類があり、詳細なサイズも把握できました。お陰様でピッタリサイズを僅か2個でも購入できて有り難い限りです。

2025-06-03
用途:
トースタの台
福田工務店有限会社 様 (建設業・工事業)

電子レンジの上にトースターを乗せるための台の足。たいして熱くなどなりませんが念のため難燃性のゴム探しました。サイズもわかりやすく思った通りの品が届きました。

2025-02-16
用途:
製品部品として
製造業

品質も安定しており、いつも発注させていただいております。

対象商品:
62807806
2023-10-02
用途:
ポータブル電蓄の修理
建設業・工事業

もともとついているアイボリー色のゴム足の交換に使いました。オリジナルの雰囲気を残せてよかったです。ワッシャーも入っているのでねじ頭が抜けることもなく良いです。

対象商品:
61116238
2023-08-27
用途:
自作治具の足

非移行性のゴム製品はホームセンターなどには中々置いていませんので
購入出来て助かります

対象商品:
61116168
2022-12-05
用途:
試験装置のゴム足

信頼のメーカーブランドで仕様もしっかりしており以前より使用しています
今回モノタロウさんで200個購入させていただきました
1個づつの個別包装になっていて端数販売・品質保持等には
必須なのかなと思うのですが一度に多数開封使用の場合手間必要です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする