TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の その他ナット
CP-30-BC用樹脂ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808217
品番
CP-30-BN-22
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質
ポリアミド6(PA6)
色
アイボリー(5Y7/1)
質量(g)
74
寸法H(mm)
18
寸法M(mm)
22
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
37
タキゲンコード
23056