TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の プラグ・止め輪・ピン
TAKIGEN(タキゲン)の プラグ・キャップ
TAKIGEN(タキゲン)の ホールプラグ
ホールプラグ(Φ35.0穴用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62808314
品番
CP-30-HP-16-White
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
バスケットに入れる
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
色
ホワイト(N9.3)
質量(g)
3.83
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8・1.6・2.3・3.2
寸法D1(Φmm)
38.0
寸法D2(Φmm)
34.8
寸法D3(Φmm)
35.0
タキゲンコード
24626