TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ロッド用ラッチ錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62808427
品番
C-40-R
販売価格(税込)
¥1,310
販売価格(税別)
¥
1,191
バスケットに入れる
ワンタッチ閉扉できます。
寸法W(mm)
□12
用途
特装車・建設機械・バス
材質
ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24469