寸法H1(mm)11.3
寸法H2(mm)3
寸法L1(mm)48
寸法L2(mm)28
寸法L3(mm)4.4
寸法L4(mm)50
寸法M(mm)3
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)38
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)15
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)10
寸法t(mm)1.5
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
材質マグネット/ネオジウム、ケース/ポリプロピレン(PP)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)22
吸着力(N)A面:14±20%、B面:4.9±20%
タキゲンコード23877