角型落し(L1=150)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62808533 品番C-60-3
販売価格(税込) ¥1,976
販売価格(税別)
1,796

黄銅製で木製門扉に最適です。

用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)166 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)14 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)65 寸法P2(mm)65 寸法P3(mm)- 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする