ファスナー (ローレットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62808542 品番C-61-1C
販売価格(税込) ¥697
販売価格(税別)
634

右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。

用途
小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
付属品E形止め輪(C-61-1C) 材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr) タキゲンコード20298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする