TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ファスナー用ハトメ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808558
品番
C-61-1D-1
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途
小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
タキゲンコード
20299
材質
アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)
付属品
E形止め輪(C-61-1C)
寸法L1(mm)
9.5
寸法L2(mm)
6.3
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
9.7
質量(g)
1