TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ボックス錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62808585
品番
C-62(#R0220)
販売価格(税込)
¥4,124
販売価格(税別)
¥
3,749
バスケットに入れる
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。
開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途
自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー
付属品
取付け金具・取付けビス・キー2本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)
鍵違い数
100通り
表面仕上げ
本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi)
鍵
R0220
タキゲンコード
21541