TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
シリンダー付ロックボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808612
品番
C-65-A-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥2,369
販売価格(税別)
¥
2,154
バスケットに入れる
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付
新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鍵はリバーシブルです。
寸法H(mm)
1
用途
車両関係・カーステレオ
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
134
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
TAK60
タキゲンコード
23684