TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
シリンダー付ロックボルト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
R0220
タキゲンコード
21360
注文コード
62808628
品番
C-65-A-2(#R0220)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥2,166
販売価格(税別)
¥
1,969
この商品は
鍵・タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鍵はリバーシブルです。
寸法H(mm)
8
用途
車両関係・カーステレオ
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
137
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
R0220
タキゲンコード
21360