TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ワンタッチカバン錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
20330
注文コード
62808655
品番
C-87-1-R
販売価格(税込)
¥1,107
販売価格(税別)
¥
1,006
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
寸法L(mm)
50
寸法P1(mm)
42.5
寸法P2(mm)
12.5
寸法P3(mm)
7.6
寸法W1(mm)
24.5
寸法W2(mm)
11.3
寸法d(Φmm)
4.8
引張荷重(N)
49
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー1本
質量(g)
63
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20330