コインロックミニ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62808698 品番 C-88-8A 鍵違い
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

質量(g)25 タイプ鍵違い タキゲンコード20351 用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
施解錠時は用錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61118575
2017-08-03
用途:
コインランドリー機材の補修

問題なく使えました。配送も思ったより早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする