パーソナルコインロックミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 - タキゲンコード21595 注文コード62808725 品番C-89-12 鍵違い
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は鍵・タキゲンコードなど12種類から選べます 他の種類を見る

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)

用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)40 寸法L1(mm)2.5 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)21.5 寸法L4(mm)43 寸法W2(mm)22 鍵違い数1000 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) - タキゲンコード21595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする