TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
小型サイドバーロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808777
品番
C-89-S-1 鍵違い W/2
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数
594通り
付属品
キー2本・止め金
寸法L1(mm)
11.5
寸法L2(mm)
22.3
寸法L3(mm)
38.5
質量(g)
43
タキゲンコード
23856
用途
スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具