TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
マグネット(Φ38)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62808804
品番
C-106-4
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
吸着力(N)
15.7
用途
分電盤・計測機器・木製家具
材質
マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
55
寸法L1(mm)
4
寸法t(mm)
8.5
寸法D(Φmm)
38
寸法L2(mm)
38
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M5
タキゲンコード
20386