C-116-1 スナップロック金具 TAKIGEN(タキゲン) 62808883

C-116-1 スナップロック金具 TAKIGEN(タキゲン) 62808883 C-116-1 スナップロック金具 TAKIGEN(タキゲン) 62808883

スナップロック金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62808883 品番C-116-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを押し引きするだけで簡単に脱着できます。

用途船舶・車両等のカバー・オーニング 材質黄銅板(C2801P) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする