C-116-2 スナップロック金具 TAKIGEN(タキゲン) 62808892

C-116-2 スナップロック金具 TAKIGEN(タキゲン) 62808892 C-116-2 スナップロック金具 TAKIGEN(タキゲン) 62808892

スナップロック金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62808892 品番C-116-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを押し引きするだけで簡単に脱着できます。

用途船舶・車両等のカバー・オーニング 材質黄銅板(C2801P) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする