剣型ローレットファスナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード20397 注文コード62808962 品番C-121-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥1,693
販売価格(税別)
1,539
この商品はタキゲンコードなど2種類から選べます 他の種類を見る

操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。

寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)10 寸法H(mm)17.5 寸法L1(mm)46 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)11 寸法L4(mm)16 寸法L5(mm)60 寸法P(mm)45 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)20 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)10.8 寸法t1(mm)6.2 寸法t2(mm)2.3 用途各種筐体の小型扉用・屋内点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 寸法MM5 タキゲンコード20397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする