剣型ローレットファスナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード20398 注文コード62808978 品番C-121-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥1,312
販売価格(税別)
1,193
この商品はタキゲンコードなど2種類から選べます 他の種類を見る

操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。

寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8 寸法H(mm)13 寸法L1(mm)32 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)9 寸法L5(mm)38 寸法P(mm)28 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)18 寸法d1(Φmm)14 寸法d2(Φmm)8.5 寸法t1(mm)1.7 寸法t2(mm)2.3 用途各種筐体の小型扉用・屋内点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)40 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 寸法MM4 タキゲンコード20398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする