キャップ付シリンダー錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62808996 品番C-132-2(#0600)
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・屋外用分電盤 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)135 鍵違い数100通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 0600 タキゲンコード20408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする