TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
シリンダー錠キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809032
品番
C-135-2
販売価格(税込)
¥557
販売価格(税別)
¥
506
バスケットに入れる
用途
屋外用分電盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
31
寸法D(Φmm)
38
寸法d(Φmm)
22.2
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
6.5
寸法P.C.D.(mm)
27.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
寸法M
M2.3
タキゲンコード
20416