シリンダー錠キャップ用パッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809057 品番 C-135-P-0
販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別)
28
用途屋外用分電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード22334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする